missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Plastic Case

Código de producto. 17382053
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17382053 De 1 a 100 g 1 set
17312043 De 1 mg a 50 g cada uno
17332043 De 1 mg a 100 g cada uno
17352043 De 1 mg a 200 g cada uno
17372043 De 1 mg a 500 g cada uno
17392043 De 1 mg a 1 kg cada uno
17312053 De 1 mg a 2 kg cada uno
17332053 De 1 mg a 5 kg cada uno
17362053 De 1 a 50 g 1 set
17302063 1 a 200 g 1 set
17322063 1 a 500 g 1 set
17342063 De 1 g a 1 kg 1 set
17362063 De 1 g a 2 kg 1 set
17382063 De 1 g a 5 kg 1 set
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17382053

Marca: Kern Sohn 324034

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.

  • Knob shape
  • Polished stainless steel
  • Lined case
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box

Especificaciones

Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) De 1 a 100 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.