missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case

Código de producto. 17311933
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
Codice prodotto. Peso (métrico) unitSize
17311933 De 1 g a 1 kg 1 set
17371883 De 1 mg a 50 g 1 set
17311893 De 1 mg a 100 g 1 set
17351893 De 1 mg a 200 g 1 set
17311903 De 1 mg a 500 g 1 set
17341903 De 1 mg a 1 kg 1 set
17381903 De 1 mg a 2 kg 1 set
17341913 De 1 mg a 5 kg 1 set
17301923 De 1 a 50 g 1 set
17331923 De 1 a 100 g 1 set
17361923 1 a 200 g 1 set
17381923 1 a 500 g 1 set
17341933 De 1 g a 2 kg 1 set
17361933 De 1 g a 5 kg 1 set
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17311933

Marca: Kern Sohn 314064

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.

  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case

Specifica

Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) De 1 g a 1 kg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.