missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case

Código de producto. 17301923
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17301923 De 1 a 50 g 1 set
17371883 De 1 mg a 50 g 1 set
17311893 De 1 mg a 100 g 1 set
17351893 De 1 mg a 200 g 1 set
17311903 De 1 mg a 500 g 1 set
17341903 De 1 mg a 1 kg 1 set
17381903 De 1 mg a 2 kg 1 set
17341913 De 1 mg a 5 kg 1 set
17331923 De 1 a 100 g 1 set
17361923 1 a 200 g 1 set
17381923 1 a 500 g 1 set
17311933 De 1 g a 1 kg 1 set
17341933 De 1 g a 2 kg 1 set
17361933 De 1 g a 5 kg 1 set
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17301923

Marca: Kern Sohn 314024

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.

  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case

Especificaciones

Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) De 1 a 50 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.