Learn More
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Toluic acid |
| Nombre de nota | 98+% |
| Punto de fusión | 103°C to 105°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Densidad | 1.06 |
| Punto de ebullición | 258°C to 259°C |
| Temperatura de inflamación | 148°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- o-Toluic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.