missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Conectores de reducción de nailon
Click to view available options
Tamaño de puerto:
NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/4 pulgadas)
NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × NPT(hembra) de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
NPT(macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPT(hembra) de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
NPT(macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Conectores de reducción de nailon
- Disponible en una variedad de materiales y tamaños
- Paquete de seis
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nailon |
| Longitud global (imperial) | 0,84 in |
| Longitud global (métrico) | 21,43 mm |
| Cantidad de embalaje | 6 conectores |
| Tamaño de puerto | NPT(macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPT(hembra) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Anchura (métrico) | 29 mm |
| Anchura (imperial) | 1,14 in |
| Tipo de producto | Conector de reducción |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido