missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector de nailon
Descripción
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
- Para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi])
- Esterilización por óxido de etileno (ETO) solamente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | DI de tubos de 3/16 pulg. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Propiedades de resistencia | Buena resistencia química |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Forma | Y |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
| Tipo de producto | Racor dentado |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?