missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Click to view available options
Envase:
A granel
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
Thermo Scientific™ Nunc 15mL & 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes are premium, high-quality conical tubes that allow for increased traceability with the largest writing area on the market. Nunc Labware Products are made from high-purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
- Volumen: 15 ml (formatos de embalaje a granel y en gradilla)
- Estéril: SAL 10 -6
- Apirógenas Pruebas de endotoxinas realizadas (0,5 EU/ml)
- No citotóxico e inerte desde el punto de vista biológico: materias primas con reactividad biológica de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Sin ARNasa/ADNasa
- A prueba de fugas para proteger las muestras
- Graduaciones y áreas de escritura resistentes al cloroformo
- Graduación grabada en la parte inferior cónica de cada tubo
- RCF máx. de hasta 12 000 x g
- El producto en gradilla incluye una gradilla de espuma de poliestireno
- Realizado en resina de gran pureza y modelado con procesos innovadores; una alternativa segura al vidrio sin sacrificar la precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno, HDPE |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Envase | A granel |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido