missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ totalRNA FFPE XS, Micro kit for RNA from FFPE
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Descripción
NucleoSpin FFPE ARN, sin restricción para el aislamiento total de ARN: incluso a partir de muestras de FFPE.
Mejore su rendimiento de RT-PCR*. Calidad de la plantilla mejorada: obtenga un ARN menos fragmentado, bien desvinculado y sin ADN.
Tampón de desvinculación y rDNasa suministrados con el kit. Sensibilidad mejorada: ARN altamente concentrado por elución en solo 5 μl a 30μ l. Uso del diseño de columna XS (volumen de elución mini).
Fácil eliminación de la parafina
Simplemente derrita la parafina con el desintegrador de parafina (pendiente de patente) que se suministra con el kit. Sin disolvente orgánico tóxico; sin pasos de mezcla que requieran mucho tiempo; sin tiempo de incubación prolongado.
Ahorro de tiempo
Número mínimo de pasos de trabajo. El rápido procedimiento conserva la calidad del ARN.
Adecuado para una gran variedad de materiales de partida, como muestras clínicas.
Por ejemplo, carcinoma de colon (hematoxilina teñida/sin teñir), mucosa del colon, adenocarcinoma de colon transversal, hígado (rata/humano), carcinoma de hígado (teñido con hematoxilina), ganglio linfático, bazo (rata/humano); páncreas (rata/humano; diabético/no diabético), placenta.
Mejore su rendimiento de RT-PCR*. Calidad de la plantilla mejorada: obtenga un ARN menos fragmentado, bien desvinculado y sin ADN.
Tampón de desvinculación y rDNasa suministrados con el kit. Sensibilidad mejorada: ARN altamente concentrado por elución en solo 5 μl a 30μ l. Uso del diseño de columna XS (volumen de elución mini).
Fácil eliminación de la parafina
Simplemente derrita la parafina con el desintegrador de parafina (pendiente de patente) que se suministra con el kit. Sin disolvente orgánico tóxico; sin pasos de mezcla que requieran mucho tiempo; sin tiempo de incubación prolongado.
Ahorro de tiempo
Número mínimo de pasos de trabajo. El rápido procedimiento conserva la calidad del ARN.
Adecuado para una gran variedad de materiales de partida, como muestras clínicas.
Por ejemplo, carcinoma de colon (hematoxilina teñida/sin teñir), mucosa del colon, adenocarcinoma de colon transversal, hígado (rata/humano), carcinoma de hígado (teñido con hematoxilina), ganglio linfático, bazo (rata/humano); páncreas (rata/humano; diabético/no diabético), placenta.
- Tecnología de membrana de sílice
- Formato: mini columnas de centrifugación - Diseño XS para aumentar la sensibilidad.
- Material de la muestra: hasta 7 secciones de 250mm&superscript_2;, o 15 mg
- El rendimiento del ARN depende de la cantidad y calidad de la muestra.
- Tasa típica A&subscript_begin;260&subscript_end;/A&subscript_begin;280&subscript_end;: de 1,9 a 2. 1
- RIN típico: Desde 2 hasta 6
- Tamaño de ARN típico: de 100 nt a 5,00 nt
- Volumen de elución: De 5 μl a 30 μl
- Tiempo de preparación: 70min
- Fácil eliminación de parafina
- Manejo cómodo
- Purificación rápida de ARN a partir de muestras de FFPE.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Mini columna de centrifugación - Diseño XS |
| Tipo de producto final | Columna NucleoSpin™ Total RNA FFPE XS |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento rápido de ARN a partir de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina |
| N.º de reacciones | 50 |
| Tipo de producto | Columna NucleoSpin™ Total RNA FFPE XS |
| Cantidad | 1Each |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido