missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ totalRNA FFPE XS, Micro kit for RNA from FFPE
Descripción
NucleoSpin FFPE ARN, sin restricción para el aislamiento total de ARN: incluso a partir de muestras de FFPE.
Mejore su rendimiento de RT-PCR*. Calidad de la plantilla mejorada: obtenga un ARN menos fragmentado, bien desvinculado y sin ADN.
Tampón de desvinculación y rDNasa suministrados con el kit. Sensibilidad mejorada: ARN altamente concentrado por elución en solo 5 μL a 30 μL. Uso del diseño de columna XS (volumen de elución mini).
Fácil eliminación de la parafina
Simplemente derrita la parafina con el desintegrador de parafina (pendiente de patente) que se suministra con el kit. Sin disolvente orgánico tóxico; sin pasos de mezcla que requieran mucho tiempo; sin tiempo de incubación prolongado.
Ahorro de tiempo
Número mínimo de pasos de trabajo. El rápido procedimiento conserva la calidad del ARN.
Adecuado para una gran variedad de materiales de partida, como muestras clínicas.
Por ejemplo, carcinoma de colon (hematoxilina teñida/sin teñir), mucosa del colon, adenocarcinoma de colon transversal, hígado (rata/humano), carcinoma de hígado (teñido con hematoxilina), ganglio linfático, bazo (rata/humano); páncreas (rata/humano; diabético/no diabético), placenta.
Mejore su rendimiento de RT-PCR*. Calidad de la plantilla mejorada: obtenga un ARN menos fragmentado, bien desvinculado y sin ADN.
Tampón de desvinculación y rDNasa suministrados con el kit. Sensibilidad mejorada: ARN altamente concentrado por elución en solo 5 μL a 30 μL. Uso del diseño de columna XS (volumen de elución mini).
Fácil eliminación de la parafina
Simplemente derrita la parafina con el desintegrador de parafina (pendiente de patente) que se suministra con el kit. Sin disolvente orgánico tóxico; sin pasos de mezcla que requieran mucho tiempo; sin tiempo de incubación prolongado.
Ahorro de tiempo
Número mínimo de pasos de trabajo. El rápido procedimiento conserva la calidad del ARN.
Adecuado para una gran variedad de materiales de partida, como muestras clínicas.
Por ejemplo, carcinoma de colon (hematoxilina teñida/sin teñir), mucosa del colon, adenocarcinoma de colon transversal, hígado (rata/humano), carcinoma de hígado (teñido con hematoxilina), ganglio linfático, bazo (rata/humano); páncreas (rata/humano; diabético/no diabético), placenta.
- Tecnología de membrana de sílice
- Formato: mini columnas de centrifugación - Diseño XS para aumentar la sensibilidad.
- Material de la muestra: hasta 7 secciones de 250 mm2o 15 mg.
- El rendimiento del ARN depende de la cantidad y calidad de la muestra.
- Ración típica A260/A280: Desde 1,9 hasta 2,1
- RIN típico: Desde 2 hasta 6
- Tamaño de ARN típico: De 100 nt a 5,00 nt
- Volumen de elución: De 5 μl a 30 μl
- Tiempo de preparación: 70min
- Fácil eliminación de parafina
- Manejo cómodo
- Procedimiento rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de ARN de muestras de FFPE frescas y archivadas |
| N.º de reacciones | 250 |
| Tipo de producto | NucleoSpin™ Total RNA FFPE XS |
| Cantidad | 1Each |
| Tiempo de prueba | 70min |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?