missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Strips
Descripción
Kits NucleoSpin™ 8 Plasmid
- Aislamiento paralelo de ADN plasmídico que ahorra tiempo
- Formato de tira flexible de 8 pocillos para un rendimiento variable
- Procesamiento de hasta 5 ml de cultivo bacteriano
- Tiras filtrantes para una filtración cómoda de lisados bacterianos
- Procesamiento en vacío o por centrifugación
- Adecuado para procesamiento manual o automatizado bajo vacío
- La innovadora placa de lavado MN minimiza el riesgo de contaminación cruzada
- Los kits Core incluyen contenido básico centrado en plataformas de automatización
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Banda de plata |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Formato | Tiras de 8 pocillos |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo de muestra | Cultivo de E. coli |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 20 μg |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 75 - 150 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Kit NucleoSpin 8 Plasmid o Core |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ADN plasmídico |
| N.º de muestras | 8 por tira |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?