missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para CC Nucleosil™ SiOH
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Especificaciones
Especificaciones
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Precolumna para HPLC/CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEOSIL™ SiOH |
| Compatibilidad de fase móvil | n-heptano |
| Disolventes | n-heptano |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido