missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-5 SA

Código de producto. p-8012267 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10470692

Marca: Macherey-Nagel™ 720097.46

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 6.50%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Ion Exchange

Especificaciones

Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ácido sulfónico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Tipo de funcionalidad/interacción Intercambio de iones
Hidrofobicidad No
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil 0,15 M (NH4)2 HPO4, pH 5
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes SA
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L9
Fase estacionaria Ácido sulfónico
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal No
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado