missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Pathogen kit for viral/bacterial DNA and viral RNA from clinical spl.
Descripción
NucleoMag™ Pathogen
- Un kit para cualquier tipo de muestra clínica común
- Alta sensibilidad
- La prep. es totalmente escalable
- Aislamiento fiable de ácidos nucleicos - adecuado incluso para títulos bajos de virus
- Formato probado de 96 pocillos de alto rendimiento
- Extracción de ARN y ADN vírico y ADN microbiano
- Para aplicaciones de pruebas clínicas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0.4 μg/μL beads |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo de muestra | Muestras clínicas |
| Eficacia | Capacidad de fijación: Microesferas de 0,4 μg/μl |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 50 - 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Imán |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ARN y ADN vírico y ADN microbiano de muestras clínicas |
| Incluye | NucleoMag B-Beads, tampones, ARN portador, proteinasa K |
| N.º de reacciones | 4 x 96 preparaciones |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoMag Pathogen
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate; ethanol, sodiumperchlorate; guanidine hydrochloride; proteinase K (origin:
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?