missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Tissue and Trace kit for DNA purification
Descripción
NucleoMag 96 Tissue está diseñado para la rápida purificación paralela de ADN genómico procedente de tejidos animales, cultivos celulares y bacterias en un formato de 96 pocillos. NucleoMag 96 Trace está diseñado para la purificación de ADN a partir de muestras forenses (por ejemplo, hisopos bucales, manchas de sangre secas, filtros de cigarrillos). NucleoMag 96 Plant está diseñado para la purificación de ADN genómico de tejidos vegetales en un formato de 96 pocillos.
La tecnología de microesferas magnéticas proporciona un sistema cerrado, de modo que se reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada. La tecnología NucleoMag se puede adaptar fácilmente a las plataformas de automatización de laboratorio comunes. Se puede utilizar con separadores de pines estáticos (por ejemplo, NucleoMag SEP) o separadores magnéticos integrados en estaciones de trabajo robóticas. Componentes del kit: NucleoMag 96 Tissue — Microesferas B NucleoMag, tampones, proteinasa K; NucleoMag 96 Trace: microesferas B NucleoMag, tampones, proteinasa K; NucleoMag 96 Plant: microesferas C NucleoMag, tampones.
Purificación rápida y económica del ADN genómico mediante microesferas superparamagnéticas altamente reactivas, fácilmente adaptadas al uso automatizado
La tecnología de microesferas magnéticas proporciona un sistema cerrado, de modo que se reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada. La tecnología NucleoMag se puede adaptar fácilmente a las plataformas de automatización de laboratorio comunes. Se puede utilizar con separadores de pines estáticos (por ejemplo, NucleoMag SEP) o separadores magnéticos integrados en estaciones de trabajo robóticas. Componentes del kit: NucleoMag 96 Tissue — Microesferas B NucleoMag, tampones, proteinasa K; NucleoMag 96 Trace: microesferas B NucleoMag, tampones, proteinasa K; NucleoMag 96 Plant: microesferas C NucleoMag, tampones.
Purificación rápida y económica del ADN genómico mediante microesferas superparamagnéticas altamente reactivas, fácilmente adaptadas al uso automatizado
- Tamaño de muestras: NucleoMag 96 Tissue: hasta 20 mg de tejido animal, 1 x 107 células o bacterias NucleoMag 96 Trace: hisopos bucales, manchas de sangre seca, filtros de cigarrillos NucleoMag 96 Plant: 20 mg a 50 mg de tejido vegetal
- Rendimiento habitual: NucleoMag 96 Tissue/Plant: 10 μg a 20 μg de ADN NucleoMag 96 Trace: 1 μg a 3 μg de ADN
- A260/280 ≥1,6 a 1,9
- Concentración de la posible muestra
- Eliminación completa de los inhibidores de PCR*
- Volúmenes de elución pequeños (≥50 μl)
- El rendimiento no depende del volumen de elución
- ADN listo para usar en aplicaciones posteriores
- Capacidad de fijación: 0,4 μg de ADN por μl de suspensión de microesferas NucleoMag
- Tamaño de las microesferas: 1 μm a 3 μm
- Menor arrastre de microesferas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0.4 μg/μL beads |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento manual y automatizado del ADN |
| N.º de reacciones | 24 x 96 |
| Tipo de producto | NucleoMag™ 96 B-Bead |
| Volumen de muestra | <20 mg human/animal tissue, <106 cells |
| Tiempo de prueba | 120min |
| Producción | 10-20 μg |
| Formulario | Superparamagnética altamente reactiva |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate, proteinase K (origin: tr
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?