missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con | Separaciones analíticas sofisticadas generales, las clases de compuestos separados incluyen fármacos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos; herbicidas; fitofarmacéuticos; inmunosupresores |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?