missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido nítrico, 1 M, Chem Lab™

Código de producto. 11903273
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 11903273

Marca: Chem-Lab CL05.1903.1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Especificaciones

pH <1
Color Incolora
Concentración 63,01 g de HNO3/l H2O = 1 N
Densidad 1.03g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido nítrico 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado