missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Nipro GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Undergloves

Código de producto. 17823772 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17823772 8 50 pares
17833762 6 50 pares
17813592 7,5 50 pares
17893772 9 50 pares
17803592 8,5 50 pares
17843662 6.5 50 pares
17883632 5,5 50 pares
17863662 7 50 pares
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17823772

Marca: Ansell 340058080

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polyisoprene, skin-friendly surgical underglove with a high level of tactile sensitivity for the healthcare setting.

  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certified
  • Ansell's proprietary soft yet strong formulation delivers heightened comfort and hand protection when double gloving
  • Being green in color, these sterile gloves enable fast and easy breach detection when worn with a cream or white outer glove
  • Optimal allergy protection; eliminate the risk of developolyisopreneng a latex allergy while skin-friendly formulation helps minimize sensitization to developolyisopreneng a Type IV chemical allergy, as chemical accelerators known to cause skin allergies have been eliminated
  • A unique internal coating enables easy donning and doffing under dry or damp hand conditions
  • For use in chemotherapy and healthcare applications

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Verde
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6.89 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6.89 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.18 ±0.02 mm
Modelo GAMMEX-340058
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 303 mm
Mostrar más Mostrar menos

No evidence of sensitization reported in independent Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT).

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.