missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Ninja Lite Work Gloves

Código de producto. p-7250645
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, M
9, L
10, XL
11, 2XL
12, 3XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17892164

Marca: Skytec SKY120

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ultra lightweight (18 G) Ninja Lite Work Gloves provide excellent second skin comfort as well as outstanding flexibility and a tactile touch. Protect the hand from oils, grease and abrasion, with effective grip. Ideal for intricate tasks and for preventing product contamination.

  • An ultra-lightweight glove, with exceptional flexibility and tactile touch for the most delicate of tasks
  • Superfine extra soft nylon liner
  • Maximum flexibility and movement for the most intricate of tasks
  • Breathable through front and back of the hand to reduce perspiration and skin irritation
  • Sanitized™ antimicrobial finish provides extra freshness

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CAT II
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN420
Chlorinated No
Área revestida Palm
Estructura Knit
Coating Material Poliuretano
Color Azul, Negro
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Polyurethane
Tipo de producto Work Glove
Tamaño 6, XS
Para utilizar con (aplicación) Fine handling
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento Nailon
Serie Ninja Lite
Estilo de pulgar Straight
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado