missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Embudo de decantación con tapón de rosca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Embudo de decantación |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido