missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos New York S1P
Descripción
- Un zapato muy deportivo con un rendimiento óptimo en el campo de la seguridad. New York es el zapato que combina el buen aspecto con la máxima protección.
- Gracias a la parte superior de tejido de punto y la nariz protectora Nano Carbon Composite, el New York es especialmente ligero y cómodo. Ideal para lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades.
- La suela de TPU GripForce™ Easy Twist ofrece un agarre máximo, es duradera y altamente reciclable.
- El cordón integrado evita en este excelente zapato evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el revestimiento antibacteriano Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
- New York emana deportividad pura y está diseñado para el rendimiento y la apariencia.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
- Zapato de seguridad
- Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro, Gris, Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
| Material | Poliuretano |
| Tamaño | 36 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Estilo de tobillo | Alto |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?