missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ New BrunswickTM Innova™ 2300, 240 V, órbita 5,1 cm
Descripción
Plataforma New BrunswickTM Innova™ 2300 que se vende por separado, 240 V, órbita de 5,1 cm - La unidad de contrapeso excéntrico triple en la carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años - El funcionamiento silencioso ofrece un entorno de trabajo favorable - Las velocidades de agitación entre 25 y 500 rpm para órbitas de 2,5 cm y 25 y 300 rpm para órbitas de 5,1 cm proporcionan versatilidad para cultivar una amplia gama de tipos de células - Pantalla LED sencilla y fácil de usar - Agitación temporizada o continua - Velocidad controlada y mostrada en incrementos de 1 rpm - Plataforma auxiliar versátil de aluminio de 76 x 46 cm (se vende por separado) que admite hasta 3 matraces de 6 l - Componentes electrónicos y mecánicos cubiertos que evitan daños internos causados por derrames accidentales - Versátil plataforma auxiliar de 33 x 28 cm (se vende por separado) que admite matraces de hasta 500 ml - Perfil bajo: menos de 15 cm de alto - Permite el uso de varios agitadores en una cámara climática
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 5,1 cm (2 in) |
| Intervalo de velocidad | De 25 a 500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 240 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 56,6 x 76,2 x 16,3 cm (30 x 22,3 x 6,4 in) |
| Altura (imperial) | 6,4 in |
| Anchura (imperial) | 30 in |
| Anchura (métrico) | 76,2 cm |
| Peso (métrico) | 48 kg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?