missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Gradillas para tubos de ensayo científicos

Código de producto. 11339934
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Diámetro (métrico):
Entre 12 y 15 mm
Entre 15 y 18 mm
Entre 18 y 21 mm
Entre 22 y 26 mm
Entre 26 y 30 mm
Entre 8 y 11 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño Diámetro (métrico) unitSize
11339934 Pequeño Entre 26 y 30 mm cada uno
11399924 Pequeño Entre 12 y 15 mm cada uno
11389924 Pequeño Entre 8 y 11 mm 1 PCS
11309934 Pequeño Entre 15 y 18 mm 1 PCS
11319934 Pequeño Entre 18 y 21 mm cada uno
11329934 Pequeño Entre 22 y 26 mm cada uno
11329924 Medio Entre 8 y 11 mm cada uno
11339924 Medio Entre 12 y 15 mm cada uno
11349924 Medio Entre 15 y 18 mm 1 PCS
11369924 Medio Entre 22 y 26 mm cada uno
11359924 Medio Entre 18 y 21 mm cada uno
11379924 Medio Entre 26 y 30 mm 1 PCS
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11339934

Marca: Eppendorf™ M12890006

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ángulo y altura del tubo ajustables

  • Insertos para ayudar a retener los tubos y evitar que giren en el rack
  • Los mandos de apriete manual le permiten ajustar rápidamente el ángulo o liberar la gradilla de la placa base para facilitar el transporte a la mesa de trabajo.
  • Acero inoxidable

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) Entre 26 y 30 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador para incubadora Innova 43/43R
Incluye Dos barras ajustables y alfombrilla de caucho antideslizante
Tamaño Pequeño
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.