missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tubos de neopreno de pared normal

Código de producto. p-8013151 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11805502 10 m 10 metros
11815502 10 m 10 metros
2 options

Código de producto. 11805502

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

Se utilizan en líneas de flujo para líquidos y gases en numerosas aplicaciones.

  • Resistentes al calor, al ozono, a los aceites de petróleo y a los disolventes de hidrocarburos
  • Escala de temperatura: De - 30 °C a 100 °C

Especificaciones

Material Neopreno
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 3,25 mm
Color Gris
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.