missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Placas de cerámica Neoceram™

Código de producto. 12012794
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12012794

Marca: JP Selecta™ 1000684

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Resistente a temperaturas de - 200 °C a + 700 °C.

  • Excelente conductor del calor
  • Se transfiere el calor 20 % que con una gasa cerámica convencional
  • Alta resistencia química a compuestos agresivos
  • Fáciles de limpiar y duraderas

Especificaciones

Temperatura (métrico) De -200 °C a +700 °C
Material Cerámica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 120 x 120 x 5 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.