missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 4090
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Blanco
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- 2 correas ajustables en el empeine
- Cierre de velcro.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material para los pies | Corcho |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 4090 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?