missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Viales de polipropileno National y Glastic™ con acabado 8-425

Código de producto. 12440108
Change view
Click to view available options
Volumen de trabajo (métrico):
300 µl
400 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen de trabajo (métrico) unitSize
12440108 300 µl paquete de 100
12490108 400 μl paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12440108

Marca: Thermo Scientific™ C401315GST

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los viales de polipropileno y Glastic National Thermo Scientific™ proporcionan una alternativa económica al vidrio para algunas aplicaciones.

Los viales de polipropileno y Glastic National Thermo Scientific™ proporcionan una alternativa económica al vidrio para algunas aplicaciones.

  • Las puntas con forma de precisión están diseñadas para ayudar a la recuperación de muestras en aplicaciones de volumen limitado
  • El vial Glastic presenta un inserto de vidrio pre-insertado dentro de un vial TPX transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Microviales TPX con inserto de vidrio Glastic de 150 ml
Color Transparente
Material Inserto de vidrio/TPX, TPX
Volumen (métrico) 450 μL
Volumen residual (métrico) <2μl
Volumen de trabajo (métrico) 300 µl
Cantidad 100/paquete
Tamaño del tapón De 8 a 425 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.