missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello estrecho, pack de 100

Código de producto. 16457009
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16457009 250 mL paquete de 100
16437009 100 mL paquete de 100
16477009 500 mL paquete de 100
16497009 1000 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457009 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 7690586
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Frasco cuadrado de cuello estrecho de alta calidad de HDPE con tapón de rosca de LDPE y laterales estriados para una mayor estabilidad y un mejor agarre.

  • Cuello estrecho
  • Cuadrada
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • A partir de 100 ml
  • Natural
  • Con tapón de rosca de LDPE
  • Laterales estriados

Especificaciones

Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 250 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 17,5 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 17,5 mm
N.° por paquete 100
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Color del tapón Natural
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 159 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL25
Diámetro (métrico) 43 x 51 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.