missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello estrecho, pack de 100

Código de producto. p-7184620
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16437009 100 mL paquete de 100
16457009 250 mL paquete de 100
16477009 500 mL paquete de 100
16497009 1000 mL paquete de 100
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16437009

Marca: Hirschmann™ 7690580

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Frasco cuadrado de cuello estrecho de alta calidad de HDPE con tapón de rosca de LDPE y laterales estriados para una mayor estabilidad y un mejor agarre.

  • Cuello estrecho
  • Cuadrada
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • A partir de 100 ml
  • Natural
  • Con tapón de rosca de LDPE
  • Laterales estriados

Especificaciones

Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 100 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 13 mm
N.° por paquete 100
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 18
Color del tapón Natural
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 111 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL18
Diámetro (métrico) 33 x 41 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.