missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tambor de cuello estrecho
Descripción
- Polietileno de alta densidad y alta resistencia.
- Incluye un enchufe de inserto para un sellado positivo a prueba de fugas.
- Un asa para facilitar el transporte.
- Puntos de etiquetado en el cuello y el tapón para un cierre a prueba de manipulaciones o para el etiquetado.
- Adecuado para uso alimentario.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 53 mm |
| Incluye | Tapón de inserción, asa |
| Material | Plástico |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 420 mm |
| Diámetro (métrico) | 210 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?