missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Frascos redondos tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10324533
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10324533

Marca: Thermo Scientific™ 3620020004

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñados específicamente para aplicaciones de envasado exigentes, estos frascos fiables y duraderos son rígidos y translúcidos y ofrecen una excelente resistencia química.

Lleve a cabo aplicaciones de envasado exigentes con los frascos redondos de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston sin tapón, productos duraderos y fiables. Estos frascos de polietileno de alta densidad son rígidos y translúcidos con una excelente resistencia química. Sus paredes uniformes aumentan su resistencia a las fisuras y punciones.

  • Color natural, polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • Rígidos y translúcidos, con resistencia química excelente
  • Aptos para su uso en congelador a –100 °C
  • A prueba de fugas† cuando se combinan con tapones Nalgene (deben pedirse por separado)

Información sobre pedidos:

Los frascos se embalan a granel sin tapones. Pida los tapones de colores por separado (n.º cat. 362150). † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural
Descripción Frasco redondo Boston
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 3,97 in
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón No incluida
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado