Learn More
Acrilato de n-hexilo, 95 %, estabilizado con hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexyl acrylate |
| Nombre de nota | stabilized with hydroquinone |
| Punto de fusión | -45°C |
| Densidad | 0.89 |
| Punto de ebullición | 88°C to 89°C (24 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
| Fórmula lineal | H2C=CHCO2(CH2)5CH3 |
| Índice de refracción | 1.428 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3082 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.