missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MZ 2 NT

Código de producto. p-8008748
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CN, enchufe para EE. UU.
Clavija CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11969961 CN, enchufe para EE. UU. cada uno
11949961 Clavija CEE cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11969961

Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732105

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Una solución excelente para el bombeo continuo y exento de aceite de gases.

  • Todas las piezas en contacto con medios bombeados están fabricadas en aluminio y plásticos seleccionados, lo que permite una amplia gama de aplicaciones para gases no corrosivos
  • La construcción de dos etapas proporciona la favorable combinación de alta velocidad de bombeo y bajo vacío máximo hasta 7 mbar
  • Los diafragmas dobles, reforzados con tejido y altamente flexibles, fabricados en FKM, son ideales para una larga vida útil
  • Bombeo y evacuación sin contaminación
  • Caudal alto, incluso cerca del vacío final
  • Vibración muy baja, silencioso
  • El diafragma tiene una vida útil excepcionalmente larga y un sistema de accionamiento sin mantenimiento para bajos costes durante su vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Vacío máx. 5,2 torr
Caballos de fuerza 0,24 CV
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 243 x 239 x 198 mm
Material Aleación de aluminio (caja)
Modelo MZ 2 NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CN, enchufe para EE. UU.
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 1,2/1,4 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (métrico) 243,84 mm
Anchura global (métrico) 238,76 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Presión máxima 16 psi (entrada), 29 psi (salida)
Tensión 230 V
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.