Learn More
Axygen™ MultiRack Tip Station
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
El sistema de puntas multirack Axygen se ha diseñado para adaptarse a la mayoría de las pipetas del mercado. Se trata de un sistema completo intercambiable que se ofrece en varias opciones de envasado (a granel, en gradillas, con filtro y para recarga) para satisfacer la variedad de necesidades en el laboratorio. El sistema de puntas multigradilla ofrece puntas de longitud estándar y extendida que cubren volúmenes de 1 µl a 1250 µl. Ideales para los estilos de embalaje en gradilla y recarga, las puntas están precargadas en inserciones de plataforma codificadas por colores de fácil carga. Con un tamaño más pequeño y un gradilla reutilizable, este sistema utiliza un 30 % menos de plástico, lo que minimiza el impacto medioambiental. El diseño apilable ahorra un espacio crítico en la mesa de trabajo. Los productos Axygen Multirack Tip System están fabricados en EE.UU. Y cumplen con las normas ISO. Todas las puntas están libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos detectables. Para más detalles visite nuestra página de certificados en www.corning.com/lifesciences.
Características
• Estante reutilizable con sistemas de recarga
• Espacio reducido y diseño apilable, ahorro de espacio valioso en la mesa de trabajo
• Puntas de longitud extendida disponibles en volúmenes de 10, 300 y 1250 µl (con 1000 µl de longitud extendida)
• Gradillas codificadas por colores para una fácil identificación de los volúmenes
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Rojo |
| Color de gradilla | Rojo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13845 |
| Declaraciones de limpieza | Libre de detecciones de DNasa/RNasa/ADN humano/inhibidor de PCR |
| Formato | En envase individual |
| Estilo de punta | Longitud extendida |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.