missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Cámara de molienda MultiDrive serie MI

Código de producto. 16298631 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16298631

Marca: IKA™ 0025003967

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Incluye un recipiente con batidor que, combinado con el molino IKA MultiDrive Basic, muele en seco una variedad de productos, como maderas, alimentos para mascotas, productos congelados o plásticos.

  • La cámara de molienda debe limpiarse manualmente. La cuchilla es fácil de desmontar para una limpieza intensiva.
  • El contenido de la entrega incluye un batidor estándar de acero inoxidable. Otras herramientas opcionales, como una cuchilla en forma de estrella de acero inoxidable o un batidor de metal duro, deben solicitarse por separado.
  • La cámara de molienda puede enfriarse con agua
  • La alimentación del molino se puede enfriar en la cámara de molienda con seco hielo
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 250 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 180 x 160 mm
Dureza 5 Mohs
Material Acero inoxidable
Material (secundario) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de partículas 7 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado