missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herter Instruments™ Termómetro digital multiuso
Descripción
- Se suministra con cubierta protectora
- Función hold, máx. y mín.
- Intervalo de medición de &-50& grados; a &más;300 &grados C
- Precisión de & +1& ºC para la mayoría del intervalo de medición
- Funciona con una sola batería de botón G13
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 170 x 40 x 18 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura |
| Incluye | Cubierta protectora |
| Longitud de la sonda (métrico) | 120 mm |
| Tipo de sonda | Fijo, acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 30 g |
| Tipo de producto | Termómetro digital |
| Batería, tipo | Botón G13 |
| Exactitud | ±1 °C de −20 a +120 °C En el resto del intervalo es ±2 °C |
| Subdivisión | 0,1 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?