missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Bomba de tubos MS-CA 2/820
Click to view available options
Caudal:
De 0,021 a 7,1 ml/min
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1) |
| Descripción | 3 parada codificada por colores |
| Tipo de control | Velocidad fija |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Clasificación de carcasa | IP30 |
| Caudal | De 0,021 a 7,1 ml/min |
| Presión máxima | 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial) |
| Motor Speed | 20 rpm |
| Reversible | Sí |
| Incluye | Cassettes Click-n-go, manual de funcionamiento, cable de alimentación |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction