missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPX™ Quick-Disconnect Fittings, Plug
Click to view available options
Color:
Tinción ámbar
Tinte púrpura
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°F |
| Puerto de salida | Plug |
| Método de esterilización | 132°C |
| Forma | Plug |
| Material (sello) | Silicone |
| Color | Tinción ámbar |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido