missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Sanitary Insert, Non-Valved, Polysulfone
Descripción
Connect to a female coupling body for easy media transfer. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Longitud global (métrico) | 35,6 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°F |
| Puerto de salida | Quick Disconnect Body x Sanitary |
| Método de esterilización | 132°C |
| Forma | Straight |
| Incluye | 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |
| Material (sello) | Silicone |
| Color | Amber tint |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?