missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Back-to-Back Body Adapter
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling insert for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Combine MPC and MPX couplings for reducing options
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°F |
| Puerto de salida | Cuerpo MPC x Cuerpo MPX |
| Método de esterilización | 132°C |
| Forma | Straight |
| Color | Tinción ámbar |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?