missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Caldo de YEP, medios deshidratados

Código de producto. 11397849 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11397849 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11397849 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114101532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Medio rico para el crecimiento de S. pombe

  • Utilizar 35 g por litro
  • Contenido/litro: YE, 1 x suplementos SP (50 mg cada ADE, HIS, LEU, Lys, URA)
    • Cultivo celular de levadura, Life Sciences

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo YES
Formulación Extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 30 g/l, suplementos 1X (50 mg cada ADE, HIS, LEU, LYS, URA)
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de S. pombe
Cantidad 1000 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.