missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sulfuro de estreptomicina

Código de producto. 11410812 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11410812 100 g 100 g
17630917 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11410812

Marca: MP Biomedicals™ 0219454180

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis

Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.

Antibiótico eficaz contra la mayoría de las bacterias gram negativas y gram positivas.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Estreptomicina
Cantidad 100 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • STREPTOMYCIN              100 G
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: streptomycin
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.