missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Contiene dos tipos de pectinasa, endopoligalacturonasa y endopectina liasa con alta actividad.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | > 1000 U/g |
| Color | Marrón |
| Componentes | Endopoligalacturonasa, endopectina liasa, factor estimulante de la maceración |
| pH | 5,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de protoplastos biológicamente activos de un amplio espectro de plantas y tejidos superiores en combinación con una preparación de celulasa en una breve incubación |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Fuente | Aspergillus japonicus |
| Cantidad | 1 g |
| Tipo de producto | Pectoliasa |
| Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Pectolyase Y-23
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?