missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mU
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 microunidades
250 miligramos
Description
- La desoxirribonucleasa de páncreas bovino, ADNasa I, fue cristalizada por primera vez por Kunitz.
- Es una endonucleasa que divide los enlaces fosfodiéster, preferentemente adyacente a un nucleótido de pirimidina que produzca polinucleótidos terminados en 5'-fosfato con un grupo hidroxilo libre en posición 3'.
- La cadena media de límite de digestión es un tetranucleótido. La ADNasa I actúa sobre el ADN monocatenario, y sobre el ADN bicatenario y la cromatina.
- En este último caso, aunque las histonas restringen la susceptibilidad a la acción de la nucleasa, transcurrido un tiempo se actúa sobre casi todo el ADN de la cromatina.
- Según Mirsky y Silverman, esto podría ser el resultado de la holgura de la conexión de la histona al ADN.
- Determinaron que las histonas ricas en lisina bloquean más eficazmente el acceso de la ADNasa al ADN que las histonas ricas en arginina.
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| pH | 7,8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como marcador a genético para la identificación forense. |
| Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
| Fuente | Páncreas bovino |
| Cantidad | 10 mU |
| Tipo de producto | Desoxirribonucleasa I |
| Peso molecular | 31000 |
| Inhibidores | EDTA 7,8 y dodecilsulfato de sodio |
| Sinónimo | ADNasa I |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction