missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Anhidrasa carbónica

Código de producto. p-3575935 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11447322

Marca: MP Biomedicals™ 0215387925

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

  • Actividad de 2000 unidades/mg

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración > 2000 U/mg
Color Canela
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular, biología celular
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente Eritrocitos bovinos
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Anhidrasa carbónica
Peso molecular 30000
Formulario Polvo liofilizado
compliance-icons
Nombre del producto
  • CARBONIC ANHYDRASE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: carbonic anhydrase
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado