missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Actividad de 2000 unidades/mg
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | > 2000 U/mg |
| Color | Canela |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología molecular, biología celular |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Fuente | Eritrocitos bovinos |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Anhidrasa carbónica |
| Peso molecular | 30000 |
| Formulario | Polvo liofilizado |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?