missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Bilirrubina oxidasa

Código de producto. p-3563345 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
10 U
Tamaño de la unidad:
10 unidades
100 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11404462 100 U 100 unidades
11484452 10 U 10 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11404462 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219000080

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

De especies de Myrothecium

Actividad: ≥ 0,8 U/mg sólido. Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima que oxida un micromol de bilirrubina por minuto a 37 °C, con un pH de 8,4. Polvo liofilizado.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración ≥ 0,8 U/mg
Color Azul claro/verde
Para utilizar con (aplicación) La degradación de la bilirrubina, utilizada para determinar la hemoglobina libre en muestras ictéricas, también tiene una aplicación potencial en la decoloración de efluentes de colorantes y es un tratamiento potencial para la ictericia neonatal.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Especies de Myrothecium
Cantidad 100 U
Tipo de producto Bilirrubina oxidasa
Peso molecular 52000
Formulario Polvo liofilizado
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.