missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Actividad: ≥ 0,8 U/mg sólido. Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima que oxida un micromol de bilirrubina por minuto a 37 °C, con un pH de 8,4. Polvo liofilizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≥ 0,8 U/mg |
| Color | Azul claro/verde |
| Para utilizar con (aplicación) | La degradación de la bilirrubina, utilizada para determinar la hemoglobina libre en muestras ictéricas, también tiene una aplicación potencial en la decoloración de efluentes de colorantes y es un tratamiento potencial para la ictericia neonatal. |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Especies de Myrothecium |
| Cantidad | 10 U |
| Tipo de producto | Bilirrubina oxidasa |
| Peso molecular | 52000 |
| Formulario | Polvo liofilizado |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?