missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Bilirrubina oxidasa

Código de producto. 11404462 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
10 U
Tamaño de la unidad:
10 unidades
100 unidades
Código de producto. Cantidad unitSize
11404462 100 U 100 unidades
11484452 10 U 10 unidades
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11404462

Marque: MP Biomedicals™ 0219000080

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

De especies de Myrothecium

Actividad: ≥ 0,8 U/mg sólido. Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima que oxida un micromol de bilirrubina por minuto a 37 °C, con un pH de 8,4. Polvo liofilizado.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentración ≥ 0,8 U/mg
Color Azul claro/verde
Para utilizar con (aplicación) La degradación de la bilirrubina, utilizada para determinar la hemoglobina libre en muestras ictéricas, también tiene una aplicación potencial en la decoloración de efluentes de colorantes y es un tratamiento potencial para la ictericia neonatal.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Especies de Myrothecium
Cantidad 100 U
Tipo de producto Bilirrubina oxidasa
Peso molecular 52000
Formulario Polvo liofilizado
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.