missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ beta-Galactosidasa de Escherichia coli mayor que 300 U/mg
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
La β-galactosidasa divide los residuos de galactosa terminal, que tienen un enlace β-1-->14 con un monosacárido, glucopéptido u oligosacárido. La enzima requiere Mg2+ para una actividad óptima.
- Especificidad del sustrato: la enzima hidroliza específicamente el enlace β-D-galactosilo.
- Presentación: Polvo blanco
- Punto isoeléctrico: 4,61 (Enc.)
- pH óptimo: de 7,0 a 7,5 de pH
- Estabilidad: pH de 6,5 a 8,5 (25 °C, 20 horas) (lit.); estabilidad térmica: Por debajo de 50 °C (pH de 7,3, 15 minutos) (lit.)
- Temperatura óptima: de 50 a 55 °C (lit.)
- Definición de la unidad: Una unidad cataliza la hidrólisis de 1 μmol de o-nitrofenil-β-D-galactopiranósido por minuto a 25 °C, con un pH de 7,5.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≥ 300 U/ml |
| Color | Blanco |
| Componentes | Mezcla de reacción: 2,5 ml de 0,1 M de tampón fosfato (pH de 7,3), 0,1 ml de solución de mercaptoetanol, 0,1 ml de solución de MgCl2, 0,2 ml de solución de ONPG |
| pH | Desde 7 hasta 7,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Investigación estructural de carbohidratos y determinación de la lactosa (análisis de alimentos) y como etiqueta enzimática para inmunoensayos enzimáticos |
| Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
| Fuente | E. coli |
| Cantidad | 1 kU |
| Tipo de producto | beta-Galactosidasa |
| Peso molecular | 540000 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?