missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Actividad de 20 unidades/mg
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | Actividad: 0,5 U/mg de sólido; 0,55 U/mg de proteína |
| Color | Marrón |
| Pureza | 90% |
| pH | Desde 4 hasta 7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cataliza la hidrólisis de monoésteres y anhídridos de ácido fosfórico. |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Germen de trigo |
| Cantidad | 5 g |
| Tipo de producto | Fosfatasa ácida |
| Peso molecular | 58 |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?